※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日産ネジ
WAソケットSPタイプ(鉄/ニッケル)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1パック(3個)
1パック(8個)
1パック(11個)
1パック(9個)
1パック(6個)
1パック(5個)
1パック(4個)
1パック(3個)
1パック(2個)
ねじの呼び
M8
M3
M4
M6
M8
M10
M12
長さ(mm)
40
5
15
22
40
50
35
18
30
45
20
25
ねじピッチ
1.25
0.5
0.7
1
1.25
1.5
1.75
全17種類を一覧で見る
内容量
1パック(3個)
注文コード
42794437
品番
M8×40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
ねじピッチ
1.25
長さ(mm)
40
材質
鉄
寸法t(mm)
(最大)4
寸法S(mm)
(呼び)6
表面処理
ニッケル
寸法D1(Φmm)
(ばね座金最大)14.5、(平座金)17
寸法K(mm)
8
寸法dk(Φmm)
13