曜日別特売
M4×18 WAソケットSタイプ(鉄/亜鉛黒) 日産ネジ 42796092

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M4×18 WAソケットSタイプ(鉄/亜鉛黒) 日産ネジ 42796092
M4×18 WAソケットSタイプ(鉄/亜鉛黒) 日産ネジ 42796092

WAソケットSタイプ(鉄/亜鉛黒)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(11個)
ねじの呼びM4
長さ(mm)18
ねじピッチ0.7
内容量1パック(11個)注文コード42796092品番M4×18
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529
ねじの呼びM4ねじピッチ0.7長さ(mm)18材質寸法t(mm)(最大)2寸法S(mm)(呼び)3表面処理亜鉛黒寸法e(mm)(最小)3.44寸法D1(Φmm)(最大)7寸法T(mm)(最小)1寸法b(mm)(最小)1.4寸法K(mm)4自由高(mm)(圧力試験後最小)1.7寸法dk(Φmm)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1840:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする