※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日産ネジ
WAソケットSタイプ(鉄/亜鉛黒)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(7個)
1パック(9個)
1パック(14個)
1パック(13個)
1パック(11個)
1パック(10個)
1パック(7個)
1パック(6個)
1パック(4個)
1パック(3個)
1パック(2個)
1個
ねじの呼び
M6
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
長さ(mm)
20
5
6
12
14
15
10
18
25
8
20
16
22
30
45
35
ねじピッチ
1
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
全26種類を一覧で見る
内容量
1パック(7個)
注文コード
42796187
品番
M6×20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
ねじピッチ
1
長さ(mm)
20
材質
鉄
寸法t(mm)
(最大)3
寸法S(mm)
(呼び)5
表面処理
亜鉛黒
寸法e(mm)
(最小)5.72
寸法D1(Φmm)
(最大)11.5
寸法T(mm)
(最小)1.5
寸法b(mm)
(最小)2.7
寸法K(mm)
6
自由高(mm)
(圧力試験後最小)2.5
寸法dk(Φmm)
10