※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日産ネジ
WAボタン - GSタイプ(鉄/ユニクロ)(パック品)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1パック(4個)
1パック(10個)
1パック(6個)
1パック(4個)
ねじの呼び
M8
M4
M6
M8
長さ(mm)
20
8
15
20
ねじピッチ
1.25
0.7
1
1.25
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(4個)
注文コード
42796774
品番
M8×20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
ねじピッチ
1.25
長さ(mm)
20
材質
鉄
寸法t(mm)
(最小)2.6
寸法S(mm)
5
表面処理
ユニクロ
寸法D1(mm)
14.5
寸法T(mm)
(最小)2
頭部形状
ボタン
寸法b(mm)
(最小)3.2
寸法K(mm)
4.4
自由高(mm)
(圧縮後)3.35
寸法dk(Φmm)
14