※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日産ネジ
WAボタン - GSタイプ(鉄/生地)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(10個)
1パック(12個)
1パック(11個)
1パック(10個)
1パック(9個)
1パック(5個)
ねじの呼び
M4
M3
M4
M8
長さ(mm)
10
6
10
8
15
20
ねじピッチ
0.7
0.5
0.7
1.25
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
42796826
品番
M4×10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ
0.7
長さ(mm)
10
材質
鉄
寸法t(mm)
(最小)1.3
寸法S(mm)
2.5
表面処理
生地
寸法D1(mm)
7
寸法T(mm)
(最小)1
頭部形状
ボタン
寸法b(mm)
(最小)1.4
寸法K(mm)
2.2
自由高(mm)
(圧縮後)1.7
寸法dk(Φmm)
7.6