※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日産ネジ
フランジソケット(鉄/クロメート)(パック品)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1パック(2個)
1パック(7個)
1パック(9個)
1パック(6個)
ねじの呼び
M12
M3
M4
M6
長さ(mm)
35
6
15
25
30
ねじピッチ
1.75
0.5
0.7
1
全7種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
42799014
品番
M12×35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
ねじの呼び
M12
材質
鉄
長さ(mm)
35
ねじピッチ
1.75
種別
全ねじ
寸法F(mm)
(最小)20.5
寸法S(mm)
10
表面処理
クロメート
寸法e(mm)
(最小)11.429
寸法C(mm)
(最小)2.5
寸法W(mm)
(最大)24
頭部形状
六角穴付き(フランジ付き)
寸法K(mm)
12
寸法dk(mm)
18
ねじ長さb(mm)
30
ねじ山種類
メートル並目