※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日産ネジ
極薄NSローヘッド(鉄/ニッケル)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(4個)
1パック(4個)
1パック(3個)
1パック(2個)
ねじの呼び
M6
M3
M4
M5
M6
M8
M10
長さ(mm)
10
5
6
10
8
12
16
20
25
ねじピッチ
1
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
全18種類を一覧で見る
内容量
1パック(4個)
注文コード
42801227
品番
M6×10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
材質
鉄
ねじの呼び
M6
頭部形状
極薄ローヘッド
長さ(mm)
10
ねじピッチ
1
表面処理
ニッケル
寸法t(mm)
(最小)2.5
寸法S(mm)
3
寸法K(mm)
1.5
寸法dk(Φmm)
10