曜日別特売
M10×20 極薄NSローヘッド(鉄/ニッケル)(パック品) 日産ネジ 42801297

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M10×20 極薄NSローヘッド(鉄/ニッケル)(パック品) 日産ネジ 42801297
M10×20 極薄NSローヘッド(鉄/ニッケル)(パック品) 日産ネジ 42801297

極薄NSローヘッド(鉄/ニッケル)(パック品)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(2個)
ねじの呼びM10
長さ(mm)20
ねじピッチ1.5
内容量1パック(2個)注文コード42801297品番M10×20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥670
販売価格(税別)
609
材質ねじの呼びM10頭部形状極薄ローヘッド長さ(mm)20ねじピッチ1.5表面処理ニッケル寸法t(mm)(最小)4.2寸法S(mm)5寸法K(mm)1.5寸法dk(Φmm)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
743:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする