※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日産ネジ
極薄NSローヘッド(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
1パック(3個)
1パック(2個)
1個
ねじの呼び
M12
M2.5
M8
M10
M12
長さ(mm)
50
4
5
6
8
10
12
50
55
65
70
14
35
40
45
60
ねじピッチ
1.75
0.45
1.25
1.5
1.75
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42801692
品番
M12×50
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
ねじピッチ
1.75
長さ(mm)
50
材質
鉄
寸法t(mm)
(最小)5
寸法S(mm)
6
表面処理
生地
頭部形状
極薄ローヘッド
寸法K(mm)
1.5
寸法dk(Φmm)
18