※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日産ネジ
六角穴付テーパねじプラグ 沈み(鉄/亜鉛黒)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(5個)
注文コード
42801945
品番
PT1/4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
ねじの呼び
PT1/4
山数
19
長さ(mm)
9
材質
鉄
寸法t(mm)
4.5
寸法E(mm)
1.5
表面処理
亜鉛黒
寸法b(mm)
0.7
寸法d2(mm)
12.301
寸法K(mm)
1.4
二面幅S(mm)
6
外径d(Φmm)
13.157