MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
ラフィングエンドミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃径(Φmm)
32
8
12
14
24
28
6
10
20
シャンク径(Φmm)
32
8
12
25
6
10
20
シャンク径
32
8
12
25
6
10
20
刃長
55
20
30
45
35
55
75
全92種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42804993
品番
HQS 32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥36,770
刃径(Φmm)
32
シャンク径
32
材質
コバルトハイス
刃長
55
刃数
6
全長
180
全長(mm)
180
種類
ショート刃長
シャンク径(Φmm)
32
刃先形状
スクエア
ねじれ角
30°
刃径公差
-0.2~0
シャンク径公差
h6
外径
32
刃径公差(mm)
-0.2~0