曜日別特売

段付きボーラー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード42809683品番STBH085M-ATH
参考基準価格(税別)¥41,850販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
全長(mm)125直径(Φmm)8.5種類オイルホール有溝長(mm)60シャンク径(Φmm)12コートATH工具材料超硬加工深さ3D
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする