MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ドリル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の 超硬ドリル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の 超硬エンドミルシャンク
超硬OHノンステツプボーラー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全115種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42811056
品番
NSBH0500-90-ATH
参考基準価格(税別)
¥38,440
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
5
溝長(mm)
90
全長(mm)
145
シャンク径(Φmm)
6
材質
超硬
直径(Φ)
5
コート
ATH