※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角穴付ボルトI=1(ISO W組込) (ステンレス)(パック品)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(8個)
1パック(15個)
1パック(13個)
1パック(12個)
1パック(10個)
1パック(8個)
1パック(7個)
1パック(6個)
1パック(5個)
1パック(4個)
1パック(11個)
ねじの呼び
M4
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
25
6
8
10
12
14
15
16
18
20
25
30
ねじピッチ
0.7
0.5
0.7
0.8
1
全37種類を一覧で見る
内容量
1パック(8個)
注文コード
42812262
品番
M4×25
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
寸法t(mm)
(ボルト)最小:2
(平座金)0.8
ねじの呼び
M4
ねじピッチ
0.7
長さ(mm)
25
材質
ステンレス
材質/仕上
ステンレス
寸法S(mm)
3
頭部形状
六角穴付き
寸法d(Φmm)
9
寸法K(mm)
4
寸法U(mm)
(最大)2.3
穴の形状
六角穴
寸法dk(Φmm)
7