※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)I=1(ISOW組込)(鉄/3価ホワイト)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(13個)
1パック(13個)
1パック(16個)
1パック(10個)
1パック(14個)
1パック(8個)
1パック(7個)
1パック(6個)
1パック(11個)
1パック(12個)
1パック(9個)
ねじの呼び
M4
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
12
10
6
12
8
20
16
25
14
ねじピッチ
0.7
0.5
0.7
0.8
1
全23種類を一覧で見る
内容量
1パック(13個)
注文コード
42812366
品番
M4×12
販売価格(税込)
¥515
販売価格(税別)
¥
468
バスケットに入れる
寸法t(mm)
(ボルト)最小:2
(平座金)0.8
ねじの呼び
M4
ねじピッチ
0.7
長さ(mm)
12
材質
鉄
種類
I=1(ISOW組込)
寸法S(mm)
3
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
六角穴付き
寸法d(Φmm)
9
寸法K(mm)
4
寸法U(mm)
(最大)2.3
穴の形状
六角穴
寸法dk(Φmm)
7
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。