※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)I=3(SW+ISOW組込)(ステンレス)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(10個)
1パック(10個)
1パック(7個)
1パック(6個)
1パック(3個)
1パック(2個)
1個
ねじの呼び
M5
M5
M6
M8
M10
M12
長さ(mm)
12
12
14
15
16
20
25
50
ねじピッチ
0.8
0.8
1
1.25
1.5
1.75
全16種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
42812822
品番
M5×12
販売価格(税込)
¥493
販売価格(税別)
¥
448
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
ねじピッチ
0.8
長さ(mm)
12
材質
ステンレス
種類
I=3(SW+ISO W組込)
寸法t(mm)
(最小)2.5
寸法S(mm)
4
寸法D1(Φmm)
10
寸法T(mm)
1
頭部形状
六角穴付き
寸法d1(mm)
(最大)8.5
寸法K(mm)
5
穴の形状
六角穴
寸法dk(Φmm)
8.5