M5×18 六角穴付ボルト(キャップスクリュー)I=3(SW+ISOW組込)(鉄/3価ブラック)(パック品) 大阪魂 42813224

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M5×18 六角穴付ボルト(キャップスクリュー)I=3(SW+ISOW組込)(鉄/3価ブラック)(パック品) 大阪魂 42813224
M5×18 六角穴付ボルト(キャップスクリュー)I=3(SW+ISOW組込)(鉄/3価ブラック)(パック品) 大阪魂 42813224

六角穴付ボルト(キャップスクリュー)I=3(SW+ISOW組込)(鉄/3価ブラック)(パック品)

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(7個)
ねじの呼びM5
長さ(mm)18
ねじピッチ0.8
内容量1パック(7個)注文コード42813224品番M5×18
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM5ねじピッチ0.8長さ(mm)18材質種類I=3(SW+ISO W組込)寸法t(mm)(最小)2.5寸法S(mm)4表面処理3価ブラック寸法D1(Φmm)10寸法T(mm)1頭部形状六角穴付き寸法b(mm)22寸法d1(mm)(最大)8.5寸法K(mm)5穴の形状六角穴寸法dk(Φmm)8.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42813075
2021-10-11
用途: 試験用

近くの量販店では手に入らなかったので、非常に助かった。

対象商品 : 42813093
2019-01-26
用途: 農機用

草刈機やトリマー等の振動の激しいものに使用していますが、ネジのゆるみがなく安心してつかえます。

対象商品 : 42813181
2016-08-25
用途: 検査装置の組み立て 三価ホワイトと色分け(組立分け)で使用
渡辺機械設計事務所

パック(11本)入りで未使用は汚れとか防げるのが良い
数度注文でパックでない事あり、11x12=132本(1袋)
が有りました、これは良くない
価格高い

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1942:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする