※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)I=3(SW+ISOW組込)(鉄/クロメート)(パック品)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1パック(7個)
1パック(15個)
1パック(13個)
1パック(9個)
1パック(14個)
1パック(10個)
1パック(7個)
1パック(6個)
ねじの呼び
M6
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
18
8
18
6
10
12
16
20
14
30
ねじピッチ
1
0.5
0.7
0.8
1
全15種類を一覧で見る
内容量
1パック(7個)
注文コード
42813951
品番
M6×18
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
ねじピッチ
1
長さ(mm)
18
材質
鉄
種類
I=3(SW+ISO W組込)
寸法t(mm)
(最小)3
寸法S(mm)
5
表面処理
クロメート
寸法D1(Φmm)
12.5
寸法T(mm)
1.6
頭部形状
六角穴付き
寸法b(mm)
24
寸法d1(mm)
(最大)11.5
寸法K(mm)
6
穴の形状
六角穴
寸法dk(Φmm)
10