※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)I=3(SW+ISOW組込)(鉄/ニッケル)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(6個)
1パック(4個)
1パック(12個)
1パック(11個)
1パック(10個)
1パック(8個)
1パック(9個)
1パック(7個)
1パック(6個)
1パック(5個)
1パック(3個)
ねじの呼び
M4
M2.6
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
35
8
6
10
12
14
16
20
30
35
15
25
18
40
50
ねじピッチ
0.7
0.45
0.5
0.7
0.8
1
全37種類を一覧で見る
内容量
1パック(6個)
注文コード
42814152
品番
M4×35
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ
0.7
長さ(mm)
35
材質
鉄
種類
I=3(SW+ISO W組込)
寸法t(mm)
(最小)2
寸法S(mm)
3
表面処理
ニッケル
寸法D1(Φmm)
9
寸法T(mm)
0.8
頭部形状
六角穴付き
寸法b(mm)
20
寸法d1(mm)
(最大)7
寸法K(mm)
4
穴の形状
六角穴
寸法dk(Φmm)
7