※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)I=3(SW+ISOW組込)(鉄/生地)(パック品)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(9個)
1パック(5個)
1パック(9個)
1パック(17個)
1パック(16個)
1パック(15個)
1パック(13個)
1パック(14個)
1パック(12個)
1パック(7個)
1パック(11個)
1パック(10個)
1パック(8個)
1パック(3個)
1パック(4個)
ねじの呼び
M6
M2
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
10
4
5
6
8
10
12
14
15
16
18
20
22
25
35
50
30
45
40
ねじピッチ
1
0.4
0.5
0.7
0.8
1
1.25
全55種類を一覧で見る
内容量
1パック(9個)
注文コード
42814843
品番
M6×10
販売価格(税込)
¥515
販売価格(税別)
¥
468
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
ねじピッチ
1
長さ(mm)
10
材質
鉄
種類
I=3(SW+ISO W組込)
寸法t(mm)
(最小)3
寸法S(mm)
5
表面処理
生地
寸法D1(Φmm)
12.5
寸法T(mm)
1.6
頭部形状
六角穴付き
寸法d1(mm)
(最大)11.5
寸法K(mm)
6
穴の形状
六角穴
寸法dk(Φmm)
10