※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=1(JISW組込)(鉄/ユニクロ)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(12個)
1パック(16個)
1パック(14個)
1パック(12個)
1パック(11個)
1パック(13個)
1パック(9個)
1パック(10個)
1パック(8個)
1パック(7個)
ねじの呼び
M3
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
20
6
8
10
12
20
15
16
18
14
25
ねじピッチ
0.5
0.5
0.7
0.8
1
全24種類を一覧で見る
内容量
1パック(12個)
注文コード
42815647
品番
M3×20
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
寸法t(mm)
(ボルト)最小1.3
(平座金)0.5
ねじの呼び
M3
ねじピッチ
0.5
長さ(mm)
20
材質
鉄
種類
P=1(JIS W組込)
寸法S(mm)
2.5
表面処理
ユニクロ
頭部形状
六角穴付き
寸法d(Φmm)
8
寸法K(mm)
3
寸法U(mm)
(最大)1.5
穴の形状
六角穴
寸法dk(Φmm)
5.5