※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=1(JISW組込)(鉄/亜鉛黒)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(7個)
1パック(7個)
1パック(6個)
1パック(5個)
ねじの呼び
M5
M5
M6
長さ(mm)
30
30
20
25
ねじピッチ
0.8
0.8
1
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(7個)
注文コード
42815857
品番
M5×30
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
寸法t(mm)
(ボルト)最小2.5
(平座金)0.8
ねじの呼び
M5
ねじピッチ
0.8
長さ(mm)
30
材質
鉄
種類
P=1(JIS W組込)
寸法S(mm)
4
表面処理
亜鉛黒
頭部形状
六角穴付き
寸法d(Φmm)
12
寸法K(mm)
5
寸法U(mm)
(最大)2.7
穴の形状
六角穴
寸法dk(Φmm)
8.5