※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=1(JISW組込)(鉄/無電解ニッケル)(パック品)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1パック(10個)
1パック(10個)
1パック(8個)
1パック(6個)
ねじの呼び
M4
M4
M5
M6
ねじピッチ
0.7
0.7
0.8
1
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
42815893
品番
M4×10
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
寸法t(mm)
(ボルト)最小2
(平座金)0.8
ねじの呼び
M4
ねじピッチ
0.7
長さ(mm)
10
材質
鉄
種類
P=1(JIS W組込)
寸法S(mm)
3
表面処理
無電解ニッケル
頭部形状
六角穴付き
寸法d(Φmm)
10
寸法K(mm)
4
寸法U(mm)
(最大)2.3
穴の形状
六角穴
寸法dk(Φmm)
7