日新被服
トルネードラカン空調ウェア 長袖ブルゾン (服のみ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
LL
3L
5L
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
42816078
品番
TR5161-30-LL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,000
ハードワークに最適。
油汚れや火の粉にも強い。
サイズ
LL
色
ブルー
素材
綿100%
胸囲(cm)
122
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
68
注意
※専用バッテリーセット・専用ファンセットは別売りです。