日新被服
トルネードラカン空調ウェア 長袖ブルゾン (服のみ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
サイズ
M
3L
5L
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
42816114
品番
TR5161-54-M
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
¥6,600
ハードワークに最適。
油汚れや火の粉にも強い。
サイズ
M
色
シックブラック
素材
綿100%
胸囲(cm)
114
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
55
着丈(cm)
64
注意
※専用バッテリーセット・専用ファンセットは別売りです。