曜日別特売
TR5161-54-4L トルネードラカン空調ウェア 長袖ブルゾン (服のみ) 日新被服 42816157

トルネードラカン空調ウェア 長袖ブルゾン (服のみ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
サイズ4L
内容量1着注文コード42816157品番TR5161-54-4L
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥6,900

ハードワークに最適。
油汚れや火の粉にも強い。

サイズ4Lシックブラック素材綿100%胸囲(cm)132肩幅(cm)56袖丈(cm)59着丈(cm)72
注意
※専用バッテリーセット・専用ファンセットは別売りです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする