※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=2(SW組込)(鉄/クロメート)(パック品)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1パック(15個)
1パック(16個)
1パック(15個)
1パック(14個)
1パック(17個)
1パック(13個)
1パック(12個)
1パック(11個)
1パック(8個)
1パック(9個)
1パック(7個)
1パック(5個)
ねじの呼び
M4
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
20
12
16
30
8
10
14
15
20
35
25
45
50
ねじピッチ
0.7
0.5
0.7
0.8
1
全25種類を一覧で見る
内容量
1パック(15個)
注文コード
42816925
品番
M4×20
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ
0.7
長さ(mm)
20
材質
鉄
種類
P=2(SW組込)
寸法t(mm)
(最小)2
寸法S(mm)
3
表面処理
クロメート
寸法D1(Φmm)
(最大)7
頭部形状
六角穴付き
寸法b(mm)
20
寸法K(mm)
4
穴の形状
六角穴
寸法dk(Φmm)
7