※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=2(SW組込)(鉄/ユニクロ)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(11個)
1パック(10個)
1パック(15個)
1パック(11個)
1パック(8個)
1パック(6個)
1パック(7個)
1パック(12個)
1パック(9個)
1パック(5個)
1パック(2個)
ねじの呼び
M5
M3
M5
M4
M6
長さ(mm)
18
5
18
6
8
22
10
25
14
40
12
15
20
30
45
16
50
60
ねじピッチ
0.8
0.5
0.8
0.7
1
全40種類を一覧で見る
内容量
1パック(11個)
注文コード
42817311
品番
M5×18
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
ねじピッチ
0.8
長さ(mm)
18
材質
鉄
種類
P=2(SW組込)
寸法t(mm)
(最小)2.5
寸法S(mm)
4
表面処理
ユニクロ
寸法D1(Φmm)
(最大)8.5
頭部形状
六角穴付き
寸法b(mm)
22
寸法K(mm)
5
穴の形状
六角穴
寸法dk(Φmm)
8.5