曜日別特売
SRC-35 マイコン式炊飯ジャー3.5合炊き HOME SWAN 42817523

マイコン式炊飯ジャー3.5合炊き

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1台注文コード42817523品番SRC-35
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

1~4人にちょうど良いサイズ。3.5合炊きのマイコン式炊飯ジャー。
内なべはフッ素樹脂塗装でお手入れ簡単。
内ぶた・内なべは着脱式で丸洗いOK。
予約炊飯機能付き。計量カップ、しゃもじ付き。

付属品軽量カップ、しゃもじ材質内なべ:アルミ板(フッ素樹脂塗装)、樹脂部(本体・ふた・ハンドル・底板):ポリプロピレン質量(g)約2000消費電力(W)400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約220×270×205電源コード(m)1.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする