※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(15個)
1パック(5個)
1パック(9個)
1パック(15個)
1パック(13個)
1パック(12個)
1パック(11個)
1パック(7個)
1パック(6個)
ねじの呼び
M3
M2
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
14
10
5
7
14
16
18
20
22
25
35
40
45
ねじピッチ
0.5
0.4
0.5
0.7
0.8
1
全15種類を一覧で見る
内容量
1パック(15個)
注文コード
42818352
品番
M3×14
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
ねじピッチ
0.5
長さ(mm)
14
材質
鉄
種類
P=3(SW+JIS W組込)
寸法t(mm)
(最小)1.3
寸法S(mm)
2.5
表面処理
3価ホワイト
寸法D1(Φmm)
8
寸法T(mm)
0.5
頭部形状
六角穴付き
寸法d1(mm)
(最大)5.5
寸法K(mm)
3
穴の形状
六角穴
寸法dk(Φmm)
5.5
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。