定格入力電圧(V)DC12/24色ブラック質量(g)約18コネクタ形状USB(Type-A)ポート(メス)×2定格出力電流(A)合計最大3.4(各ポート最大2.4)対応機種2つのUSB Type-Aポートから合計最大17W(5V/3.4A)(各ポート最大12W(5V/2.4A))までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約26×59×26(突起部含まず)発光色赤、青機能おまかせ充電機能、充電状況お知らせLED機能使用電源アクセサリソケット保証期間1年定格出力電圧(V)DC5適合地域(使用可能)日本ソケットサイズ(mm)(対応)Φ20.8~22