※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=3(SW+JISW組込)(鉄/スズコバルト)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(3個)
1パック(12個)
1パック(11個)
1パック(10個)
1パック(8個)
1パック(7個)
1パック(5個)
1パック(4個)
1パック(3個)
ねじの呼び
M8
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
30
6
8
16
14
25
15
18
30
35
ねじピッチ
1.25
0.5
0.7
0.8
1
1.25
全16種類を一覧で見る
内容量
1パック(3個)
注文コード
42818885
品番
M8×30
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
ねじピッチ
1.25
長さ(mm)
30
材質
鉄
種類
P=3(SW+JIS W組込)
寸法t(mm)
(最小)4
寸法S(mm)
6
表面処理
スズコバルト
寸法D1(Φmm)
18
寸法T(mm)
1.6
頭部形状
六角穴付き
寸法d1(mm)
(最大)14.5
寸法K(mm)
8
穴の形状
六角穴
寸法dk(Φmm)
13