※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/3価ブラック)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(5個)
1パック(10個)
1パック(9個)
1パック(8個)
1パック(6個)
1パック(5個)
ねじの呼び
M6
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
25
16
25
14
20
15
10
ねじピッチ
1
0.5
0.7
0.8
1
全9種類を一覧で見る
内容量
1パック(5個)
注文コード
42819427
品番
M6×25
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
ねじピッチ
1
長さ(mm)
25
材質
鉄
色
黒
種類
P=4(SW+JIS小形W組込)
寸法t(mm)
(最小)3
寸法S(mm)
5
表面処理
3価ブラック
寸法D1(Φmm)
11.5
寸法T(mm)
0.8
頭部形状
六角穴付き
寸法b(mm)
24
寸法d1(mm)
(最大)11.5
寸法K(mm)
6
穴の形状
六角穴
寸法dk(Φmm)
10