※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/生地)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(12個)
1パック(9個)
1パック(16個)
1パック(15個)
1パック(13個)
1パック(10個)
1パック(14個)
1パック(12個)
1パック(8個)
1パック(11個)
1パック(7個)
1パック(6個)
1パック(5個)
ねじの呼び
M5
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
10
5
14
18
20
25
6
22
30
8
10
35
12
16
40
50
ねじピッチ
0.8
0.5
0.7
0.8
1
全24種類を一覧で見る
内容量
1パック(12個)
注文コード
42820093
品番
M5×10
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
ねじピッチ
0.8
長さ(mm)
10
材質
鉄
種類
P=4(SW+JIS小形W組込)
寸法t(mm)
(最小)2.5
寸法S(mm)
4
表面処理
生地
寸法D1(Φmm)
10
寸法T(mm)
0.8
頭部形状
六角穴付き
寸法b(mm)
22
寸法d1(mm)
(最大)8.5
寸法K(mm)
5
穴の形状
六角穴
寸法dk(Φmm)
8.5