※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)PK=1(JIS小形W組込)(鉄/生地)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(18個)
1パック(18個)
1パック(16個)
ねじの呼び
M3
M3
M4
長さ(mm)
6
6
14
ねじピッチ
0.5
0.5
0.7
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(18個)
注文コード
42820312
品番
M3×6
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
寸法t(mm)
(ボルト)最小:1.3
(平座金)0.5
ねじの呼び
M3
ねじピッチ
0.5
長さ(mm)
6
材質
鉄
種類
PK=1(JIS小形W組込)
寸法S(mm)
(呼び)2.5
表面処理
生地
頭部形状
六角穴付き
寸法d(Φmm)
6
寸法K(mm)
3
穴の形状
六角穴
寸法dk(Φmm)
5.5