曜日別特売
PS7B-B3515(GR) 人工芝 防草シート付き YAMAZEN(山善) 42821093

PS7B-B3515(GR) 人工芝 防草シート付き YAMAZEN(山善) 42821093
PS7B-B3515(GR) 人工芝 防草シート付き YAMAZEN(山善) 42821093
PS7B-B3515(GR) 人工芝 防草シート付き YAMAZEN(山善) 42821093
PS7B-B3515(GR) 人工芝 防草シート付き YAMAZEN(山善) 42821093
PS7B-B3515(GR) 人工芝 防草シート付き YAMAZEN(山善) 42821093
PS7B-B3515(GR) 人工芝 防草シート付き YAMAZEN(山善) 42821093
PS7B-B3515(GR) 人工芝 防草シート付き YAMAZEN(山善) 42821093
PS7B-B3515(GR) 人工芝 防草シート付き YAMAZEN(山善) 42821093
PS7B-B3515(GR) 人工芝 防草シート付き YAMAZEN(山善) 42821093
PS7B-B3515(GR) 人工芝 防草シート付き YAMAZEN(山善) 42821093
PS7B-B3515(GR) 人工芝 防草シート付き YAMAZEN(山善) 42821093
PS7B-B3515(GR) 人工芝 防草シート付き YAMAZEN(山善) 42821093
PS7B-B3515(GR) 人工芝 防草シート付き YAMAZEN(山善) 42821093
PS7B-B3515(GR) 人工芝 防草シート付き YAMAZEN(山善) 42821093
PS7B-B3515(GR) 人工芝 防草シート付き YAMAZEN(山善) 42821093
PS7B-B3515(GR) 人工芝 防草シート付き YAMAZEN(山善) 42821093
PS7B-B3515(GR) 人工芝 防草シート付き YAMAZEN(山善) 42821093
PS7B-B3515(GR) 人工芝 防草シート付き YAMAZEN(山善) 42821093
PS7B-B3515(GR) 人工芝 防草シート付き YAMAZEN(山善) 42821093

人工芝 防草シート付き

(5件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1巻
長さ(m)5
幅(m)1(除草シート:1.1)
種類夏芝
内容量1巻注文コード42821093品番PS7B-B3515(GR)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

防草シートが一緒にロールされて一体になった「防草シート付きリアル人工芝」。
人工芝と防草シートが一緒にロールされているので1度の施工作業で簡単。
防草シートはフチ付きなので、複数ロールを並べて敷く際に継ぎ目もしっかり防草。
お子様、ペットにも安心の低ホルムアルデヒドを実現。芝生の裏面には水抜き穴付きで水はけ抜群。
敷きたい場所に合わせて自由自在にカット可能。
カッターやハサミで簡単にカットすることができ、敷きたい場所に合わせて敷くことができる。

用途ベランダ等の芝生マット、人工芝マットとして材質芝:ポリエチレン・ポリプロピレン、土台:ポリプロピレン、U字ピン:スチール、防草シート:ポリプロピレン質量(kg)10種類夏芝長さ(m)5本数12本(固定用U字ピン)丈(mm)芝:35幅(m)1(除草シート:1.1)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31082408
2025-06-12
用途: ゴルフの練習場
株式会社誠昇工業建設業・工事業

勾配の使用でしたがとても施工しやすかった
出来栄えも綺麗でよかった

対象商品 : 42821084
2023-08-06
用途: 事務所前の防草・景観用
アイワ貿易有限会社

春芝を買いました
毛足が長く、見た目は天然芝と見分けがつかないぐらいクオリティが高い
防草シート部分が上の芝の部分より少し幅広く作られているので、隙間から草が生えてくることもなさそう

対象商品 : 42821109
2022-04-08
用途: 庭メンテナンス
その他業種

敷設して2か月、とてもいい感じです。雑草と芝刈り作業との戦いに疲れ、人工芝を試してみることにしました。時間と体力の節約、そして庭メンテナンスのストレスも軽減されました。防草シートが付いているので雑草も出てきません。日陰で芝が育ちにくいところはコレで対処していきます。追加購入を検討中

2が参考にしています
対象商品 : 42821066
2022-06-11
用途: 庭の雑草対策
製造業

しっかりした除草シートが付いてました。それ故にカットに手こずりましたが、良い製品と感じました。数ヶ月経って雑草も生えてこない。芝の感じも良い感じでした。

2が参考にしています
対象商品 : 42821075
2022-01-22
用途: ゴルフの練習で使用
自動車・二輪車・自転車関連業

これまでの人工芝のイメージとはまったく違いよりリアルに作ってある。離れてみると本物のように見える。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

人工芝」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする