NMP-27(BR) ガーデンパラソル 木製パラソル YAMAZEN(山善) 42821809

NMP-27(BR) ガーデンパラソル 木製パラソル YAMAZEN(山善) 42821809
NMP-27(BR) ガーデンパラソル 木製パラソル YAMAZEN(山善) 42821809
NMP-27(BR) ガーデンパラソル 木製パラソル YAMAZEN(山善) 42821809
NMP-27(BR) ガーデンパラソル 木製パラソル YAMAZEN(山善) 42821809
NMP-27(BR) ガーデンパラソル 木製パラソル YAMAZEN(山善) 42821809
NMP-27(BR) ガーデンパラソル 木製パラソル YAMAZEN(山善) 42821809
NMP-27(BR) ガーデンパラソル 木製パラソル YAMAZEN(山善) 42821809
NMP-27(BR) ガーデンパラソル 木製パラソル YAMAZEN(山善) 42821809
NMP-27(BR) ガーデンパラソル 木製パラソル YAMAZEN(山善) 42821809
NMP-27(BR) ガーデンパラソル 木製パラソル YAMAZEN(山善) 42821809
NMP-27(BR) ガーデンパラソル 木製パラソル YAMAZEN(山善) 42821809
NMP-27(BR) ガーデンパラソル 木製パラソル YAMAZEN(山善) 42821809
NMP-27(BR) ガーデンパラソル 木製パラソル YAMAZEN(山善) 42821809

ガーデンパラソル 木製パラソル

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
ダークブラウン
質量(kg)7
直径(mm)2700
内容量1本注文コード42821809品番NMP-27(BR)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

お庭、ベランダ、バルコニーなどの日除けに便利な木製パラソル。紐を引くだけで簡単に設置。
パラソルの開き具合はお好みで3段階調節。雨にぬれても水を弾くので、お手入れも簡単。

用途日よけパラソルとして。ダークブラウン直径(mm)2700材質支柱:天然木、生地:ポリエステル質量(kg)7本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)2700×2370支柱径(Φmm)37
取扱説明書:(0.36MB)
注意
※パラソルスタンドは付属しておりません。
※パラソルスタンドのみでは設置が安定しない場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42821775
2021-08-11
用途: 会社事務所に設置しました。
株式会社会社グローバルジャパンサービス業

狭い事務所の入口でコンパクトサイズでちょうど良い感じになりました。

対象商品 : 42821784
2020-07-20
用途: バルコニーの日除け用に
Alice & M.医療・福祉・介護関連業

女性でも簡単に設置できます。
色味もあたたかみがあって、バルコニーの植物との相性も良いです。おしゃれ感もあり、気に入りました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする