LT-C13N LED多目的灯 YAMAZEN(山善) 42822414

LT-C13N LED多目的灯 YAMAZEN(山善) 42822414
LT-C13N LED多目的灯 YAMAZEN(山善) 42822414
LT-C13N LED多目的灯 YAMAZEN(山善) 42822414
LT-C13N LED多目的灯 YAMAZEN(山善) 42822414
LT-C13N LED多目的灯 YAMAZEN(山善) 42822414
LT-C13N LED多目的灯 YAMAZEN(山善) 42822414
LT-C13N LED多目的灯 YAMAZEN(山善) 42822414
LT-C13N LED多目的灯 YAMAZEN(山善) 42822414
LT-C13N LED多目的灯 YAMAZEN(山善) 42822414
LT-C13N LED多目的灯 YAMAZEN(山善) 42822414
LT-C13N LED多目的灯 YAMAZEN(山善) 42822414
LT-C13N LED多目的灯 YAMAZEN(山善) 42822414

LED多目的灯

(34件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台消費電力(W)13注文コード42822414品番LT-C13N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

キッチン・洗面台に、クローゼット・納戸に。
天井・壁面にネジで簡単取付。
使う場所を選ばない2WAY仕様。電源プラグ付でコンセント使用可能。壁配線での設置も可能。
近接センサータイプは手をかざすだけで点灯、消灯が簡単に可能。

用途キッチン照明、流し元灯、物置の照明、倉庫の照明、納戸の照明、廊下照明として。補助照明としても。電球の種類LED消費電力(W)13セット内容タッピングビス×2質量(g)540タイプ【近接センサー】○電源AC100V(50/60Hz)定格電圧(V)AC100使用温度(℃)5~30定格周波数(Hz)50/60全光束(Lm)1170色温度(K)5000本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)604×59×30寿命40000時間保証期間お買い上げ日より1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)604×59×30感知距離(mm)(センサー)150演色指数(Ra)80以上
取扱説明書:(5.94MB)
注意
※LEDランプは本体に付属しております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:34
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-24
用途: 台所の手元灯として
不動産業

蛍光灯の経年劣化による買い替えです。
今までより、かなり明るくなりました。できれば紐式が良かったのですが、このお値段なので、許容範囲です。
取り付けの際、コードを溝に沿わせてもすぐにずれてしまう事、また本体ごと取り付けなので重さがあり、一人での作業では苦労しました。

1が参考にしています
対象商品 : 42822414
2024-10-07
用途: キッチンの手元灯
建設業・工事業

照明器具に触らなくてもON/OFFできるのがいい
今までスイッチ操作していたらネジが緩んできたけどこれなら大丈夫
本体にコードの収納スペースがあれば取付が自由にできるのに

対象商品 : 22925376
2023-08-30
用途: 倉庫照明

製品的には仕様通りのしっかりしたものです。
星四つなのは設置する高さによってはまぶしすぎます。
大きさや照度的には明かりが欲しい場所に近い所に設置すると予想できるので、目線の高さに設置予定の方は注意が必要です。

対象商品 : 22925394
2023-05-01
用途: 物品棚の上に手元作業用として
教育・研究機関

外観高級感があり、設置も難なくできました。コード長さが適度でよいです。LEDでもっと安いものも検討しましたが、光の出方が設置の方向で変わるので、本品は良い品に思い購入しました。

対象商品 : 22925394
2023-03-23
用途: 直管蛍光灯からLEDに変更。
松原商会自動車・二輪車・自転車関連業

直管蛍光灯が古くなりオマケに暗くなって来たので明るい物が欲しくLEDに交換しました。
このLED照明はビックリするほど明るく食器を洗うにしても、かなり明るくて取付もすぐでした。ただボタンスイッチが少々堅く紐スイッチが付いていれば楽なんです。総合的に買って損は無い明るいLEDなのでお勧めです。

2が参考にしています
対象商品 : 22925385
2023-06-08
用途: 設備内部の作業用に購入
製造業

コンパクトで明るさも十分でした。100vプラグ・スイッチ付なので、購入後すぐに使えるのもGood

対象商品 : 22925394
2022-11-30
用途: 手元照明

天井照明のみでは物足りず無く購入しました。随分手元が明るくなり助かてTいます。

1が参考にしています
対象商品 : 22925376
2022-05-25
用途: バイクの maintenance 使用

補助灯として使用しています。明るくて軽量だし省エネだしコンクリート床面をズルズル引っ張りまわしてもへこたれないので重宝しております。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする