CHTCCB100-WT USB Type-C急速充電ケーブル TOPLAND 42822518

 

CHTCCB100-WT USB Type-C急速充電ケーブル TOPLAND 42822518
CHTCCB100-WT USB Type-C急速充電ケーブル TOPLAND 42822518
CHTCCB100-WT USB Type-C急速充電ケーブル TOPLAND 42822518

USB Type-C急速充電ケーブル

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本注文コード42822518品番CHTCCB100-WT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

スマートフォン・タブレット USB Type-C端子を装備した機器に使えるケーブル。

用途スマホ充電、タブレット充電、USB充電に。ケーブル長(m)1ホワイト質量(g)30本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)13×6×1000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42822527
2024-07-29
用途: 事務作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

ケーブルの太さもそこそこあるので、椅子で踏んでしまっても少々なら問題なさそう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする