- 積み重ね ゴミ箱 平和工業 42823087

 

- 積み重ね ゴミ箱 平和工業 42823087
- 積み重ね ゴミ箱 平和工業 42823087
- 積み重ね ゴミ箱 平和工業 42823087
- 積み重ね ゴミ箱 平和工業 42823087
- 積み重ね ゴミ箱 平和工業 42823087

積み重ね ゴミ箱

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ブラック
形状角形スリム
内容量1組注文コード42823087品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

容量30Lの2個セット。上に積み重ねることが出来るので2個のゴミ箱も省スペース設置。
前開きのスイング扉なので積み重ねた状態でも使用OK。キャスター付きで移動もラクラク。
使用場所に合わせてキャスターの方向をタテヨコ変更可能。
シンプルでおしゃれなデザイン。ごみ袋ストッパー付き。

用途事務所のゴミ箱、分別ダストボックスとして。材質ポリプロピレン形状角形スリム容量(L)30ブラック本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×450×510質量(kg)1.6フタの種類スイング式商品タイプ本体+フタ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42823087
2020-12-12
用途: ごみ入れとして
不動産業

従来のごみ箱が傷んだために購入しましたが、使いがてがよく重宝しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする