- ゴミ箱 スライドペダルペール 平和工業 42823236

 

- ゴミ箱 スライドペダルペール 平和工業 42823236
- ゴミ箱 スライドペダルペール 平和工業 42823236
- ゴミ箱 スライドペダルペール 平和工業 42823236
- ゴミ箱 スライドペダルペール 平和工業 42823236
- ゴミ箱 スライドペダルペール 平和工業 42823236
- ゴミ箱 スライドペダルペール 平和工業 42823236
- ゴミ箱 スライドペダルペール 平和工業 42823236
- ゴミ箱 スライドペダルペール 平和工業 42823236
- ゴミ箱 スライドペダルペール 平和工業 42823236

ゴミ箱 スライドペダルペール

(1件のレビュー)
内容量1個注文コード42823236品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

ペダル式だから足で踏むだけで開閉するスライドペール。使いやすい45Lサイズ。フタ付きで中身が見えないから置く場所を選ばない。
2つ折りスライドフタでスペースの無い棚下にも置きやすい。手を添えるとフタを開けたまま固定可能、閉める時はペダルを踏むとロック解除。
袋留め付きで、45Lポリ袋をしっかり固定。大きめコロ付きで、引き手部分を少し持ち上げると移動ラクラク。
フタが外せるので、丸洗い可能。スタイリッシュなデザイン。

用途
事務所のゴミ箱、分別ダストボックスとして。
材質ポリプロピレン容量(L)45ブラウン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×445×580質量(kg)2.4フタの種類ペダル式商品タイプ本体+フタ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42823236
2020-11-07
用途: 家庭の可燃ゴミ入れ

幅が置き場所に丁度良く、コロもついているので、とてもよかったのですが、こちらの不注意でスライドする所に手をついてしまい蓋が壊れてしまいました。買ったばかりなので、テープで止めて使っています。
蓋の別売りがあると助かります。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする