M1.4×4 六角穴付止ねじ クボミ(ステンレス) 大阪魂 42824223

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M1.4×4 六角穴付止ねじ クボミ(ステンレス) 大阪魂 42824223
M1.4×4 六角穴付止ねじ クボミ(ステンレス) 大阪魂 42824223
M1.4×4 六角穴付止ねじ クボミ(ステンレス) 大阪魂 42824223

六角穴付止ねじ クボミ(ステンレス)

(72件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個ねじの呼びM1.4注文コード42824223品番M1.4×4
販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369
ねじの呼びM1.4ねじピッチ(mm)0.3長さ(mm)4材質ステンレス(SUSXM7)先端形状くぼみ先穴の形状六角穴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:72
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-05
用途: 機械整備
電気・ガス・熱供給・水道業

ホームセンターでは探しても見つからない。
こんなに沢山は要らないけど「安価だから」と購入しました。
工具箱の底に数個ころがしておくと意外と出番がある。

対象商品 : 05524373
2025-11-18
用途: 什器に
運輸・通信業

パンチングボードのフックとして使うために購入しました。5mmの穴にはちょうどよく問題なく使用できました。

2025-08-19
用途: 機器の取り付け

ステンレス製はあまり店頭に置いて無いのでこちらで購入。
問題無く使える。

2025-06-10
用途: 部品の固定

最近のホームセンターは在庫のネジの種類も多くなっていますが、このサイズは置いている店もなくて、重宝しています。

対象商品 : 05524215
2024-03-16
用途: 弊社製品の組み込み部品として

前回も購入させていただき 調子よく
弊社製品の組み込み部品として 使用しております
得意先からのクレームも無く 安心して 組み込んでいます

対象商品 : 05524364
2024-02-05
用途: 小水力発電機

取付て使用しましたが、異状なく使用できたのでよかった。

対象商品 : 05524197
2023-09-15
用途: 機械のメンテナンス時
ミツエオート自動車・二輪車・自転車関連業

機械のメンテナンス時に使用し問題ありませんでした。
出来れば、サイズの種類を増やしてほしいです。

対象商品 : 42824327
2023-08-30
用途: 宅配BOXの固定材料の一部として購入
その他業種

宅配BOXの固定材料の一部で購入。
ステンレス素材なので、助かっております。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
7:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする