色ホワイト外寸(幅×奥行×高さ)(mm)396×577×605棚段数2段質量(kg)21.7耐荷重(kg)引出上・下段:20キャスターあり(コロ式キャスター)付属品鍵2枚、仕切板L2枚付き仕様オールロック機能付き、転倒防止コロ付き、ラッチ機構なし材質天板・本体・引出:鋼板(樹脂焼付け塗装)幅(mm)396高さ(mm)605奥行(mm)577段数2段最大積載量(kg)引出上・下段:20外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)396×577×605引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上段:317×527×265、下段:317×527×265グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付施錠あり(オールロック)