色天板:ホワイト、本体:ホワイト段数3最大積載量(kg)天板:30、引出上段:10、引出中段:25、引出下段:30付属品ペントレー1個仕様鍵枚数:2枚種別完成品材質天板:メラミン樹脂化粧板(ポストフォーム加工)、エッジ:ABS、本体:鋼板(樹脂焼付塗装)、引出:鋼板(樹脂焼付塗装)タイプ袖引出:A仕切板引出上段:1枚、引出中段:1枚、引出下段:1枚機能ダブルサスペンションレール付(中下段)、オールロック機能、全段ラッチ機構天板厚さ(mm)30引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(上段)328×442×72、(中段)317×527×265、(下段)317×527×265鍵シリンダー錠グリーン購入法適合アジャスター有サービス分類組立・設置・取付