伸晃
洗面下フリーラック伸縮タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
42826255
品番
SSR-SX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
洗面台下の収納に。
収納スペースに合わせて棚が作れる伸縮タイプのフリーラックです。
工具無しでカンタン組み立て。
棚板が外せるから排水トラップを避けて設置可能です。
材質
フレーム:スチロール樹脂、棚板・メネジ:ポリプロピレン、パイプ:PPコーティングスチールパイプ(樹脂部:ABS樹脂)
色
ホワイト
サイズ
S
質量(g)
約762
耐荷重(kg)
約5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約350~500×303×307