曜日別特売
428387 積み重ね収納 eラック サンコープラスチック 42826639

 

428387 積み重ね収納 eラック サンコープラスチック 42826639
428387 積み重ね収納 eラック サンコープラスチック 42826639
428387 積み重ね収納 eラック サンコープラスチック 42826639
428387 積み重ね収納 eラック サンコープラスチック 42826639

積み重ね収納 eラック

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個ブラウンサイズL注文コード42826639品番428387
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

積み重ねることで下のスペースも有効利用できるスッキリ整頓ラック。
リビング、キッチン、サニタリーなどさまざまな場所で用途に応じて自由に組み合わせ。
別売りのキャスターを付ければ移動もラクラク。

ブラウン材質ポリプロピレンサイズL質量(g)約765寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約363×288×341RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42826587
2022-09-21
用途: 洗面所脇の小物入れ

私の場合は、棚板と設置面の空間が広すぎ、無駄の空間に感じた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする