曜日別特売
428677 積み重ね収納 eラック トレー サンコープラスチック 42826675

 

428677 積み重ね収納 eラック トレー サンコープラスチック 42826675
428677 積み重ね収納 eラック トレー サンコープラスチック 42826675
428677 積み重ね収納 eラック トレー サンコープラスチック 42826675
428677 積み重ね収納 eラック トレー サンコープラスチック 42826675

積み重ね収納 eラック トレー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ベージュ
サイズL
内容量1個注文コード42826675品番428677
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639

積み重ねることで下のスペースも有効利用できるスッキリ整頓ラック。
リビング、キッチン、サニタリーなどさまざまな場所で用途に応じて自由に組み合わせ。

ベージュサイズL質量(g)約356寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約363×288×63材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42826684
2021-11-03
用途: 塾教室のファイル整理用
教育・研究機関

プラスチックに肉厚があり、強度が十分だと思います。使い勝手が良いです。100均でも同様のトレーを購入しましたが、すぐに割れてしまったので、サンコーさんの製品に満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする