サンコープラスチック
小物収納3段 シルキー 503
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
オレンジ
グリーン
オレンジ
ピンク
ブルー
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42826815
品番
431530
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
文房具など散らかりがちな小物類をスッキリまとめて整理。
中身が見えないので場所を選ばずさまざまなシーンで活躍。
お部屋のアクセントになるポップなカラー。
色
オレンジ
材質
外枠・引き出し:ポリプロピレン、前面パネル:ポリスチレン
質量(g)
約735
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約182×265×190
引出し組合せ
浅型