435361 小物収納3段 ストッキー サンコープラスチック 42826964

小物収納3段 ストッキー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
引出し組合せ浅型+深型
内容量1個注文コード42826964品番435361
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

A5サイズの収納引き出し。
書類整理のほか、文房具やキッチン用品・化粧品などの生活雑貨の収納にも。
収納したものを見つけやすい透明。

材質ポリプロピレンホワイト質量(g)約613型番SA-512寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約192×265×218引出し組合せ浅型+深型RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42826973
2021-10-21
用途: 細かい物の仕分け
サービス業

プラだが安っぽくなく、軽いのに丈夫で使いやすい。貼ってあるステッカーが剥がしやすいのも嬉しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする