サンコープラスチック
ニュータフバケツ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
容量(L)
約8
約13
約18
約5
約8
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42827427
品番
502017
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
手になじみ、すべりにくい形の取っ手。
汚れにくく、持ち運びに便利です。
便利な目盛付き。
ハードな使用にも耐える丈夫で持ちやすい構造です。
容量(L)
約8
色
ブルー
材質
ポリプロピレン(PP)
種別
本体
サイズ
8型
質量(g)
約360
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
約259×241
繰り返し・詰め替え
対応